曜日別特売

プッシュ式レジスター”エアーリフト”

プッシュ式レジスター”エアーリフト” - MK(丸喜金属本社)プッシュ式レジスター”エアーリフト” - MK(丸喜金属本社)プッシュ式レジスター”エアーリフト” - MK(丸喜金属本社)

全開~全閉を4段階で通気量の細かい調節が可能です。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網付です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型のシンプルデザインです。

用途24時間換気システムに。材質ABS樹脂、仕上:ホワイトホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857270P-790-000143-6806135239854
3,240
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857279P-790-150143-206819626.314850
4,570
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする