MK(丸喜金属本社)
ドアー用ガラリ
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途
室内用ドアーガラリとして。
材質
スチロール樹脂
色
ミルキーホワイト
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857245
P-130-08F
1セット(2個)
143-3703
80
408
402
420
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
79857254
P-130-10F
1セット(2個)
143-6870
100
386
375
400
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
85565858
P-130-07F
1セット(2個)
143-3683
190
388
380
400
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
79857236
P-130-07F
1個
143-3683
190
388
380
400
¥
2,550
取扱い終了
代替品有
79857227
P-130-05F
1個
144-1580
193
433
430
444
¥
2,770
取扱い終了
85565849
P-130-05F
1セット(2個)
144-1580
193
433
430
444
¥
2,770
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください