曜日別特売

ステンレスフック TYPE-3

ステンレスフック TYPE-3 - MK(丸喜金属本社)ステンレスフック TYPE-3 - MK(丸喜金属本社)
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32バレル研磨寸法t(mm)2寸法W(mm)32寸法P(mm)20取付穴数2個H(mm)24表面仕上げバレル研磨使用荷重(kN)0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857184S-756 000S756:丸皿タッピンネジ3×16、S757:丸皿木ネジ2.7×10131-9523392439
770
599
659(税込)
翌々日出荷
79857200S-757 000丸皿木ネジ2.7×10131-9511353735
770
599
659(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする