MK(丸喜金属本社)
ステンレス アムレットバンド
軽量で取り付けやすいです。
小型で景観を損ないません。
用途
防犯、忍び返しとして。
事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
バンド長(mm)
バンド径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79874027
TAMTH600
144-1605
本体2個、バンド1本、ステンレススナップピン(呼び10)
215
外径Φ60
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79874036
TAMTH890
144-1597
本体3個、バンド1本、ステンレススナップピン(呼び10)
305
外径Φ89
¥
6,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79874045
TAMTH114
144-1604
本体3個、バンド1本、ステンレススナップピン(呼び10)
380
外径Φ114
¥
6,650
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください