MK(丸喜金属本社)
オート鎌錠
扉を閉めると自動で鎌が掛かります。
跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
用途
室内引戸の鎌錠として。
材質
ステンレス・鋼板
幅(mm)
50
高さ(mm)
150
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79874054
P-215 337
249-7016
表示器なし
33用(29.5~34.0)
¥
9,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79874070
P-215 367
249-7017
表示器なし
36用(35.0~39.0)
¥
9,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79874079
P-216 337
249-7015
表示器付
33用(29.5~34.0)
¥
9,650
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79874088
P-216 367
249-7018
表示器付
36用(35.0~39.0)
¥
9,650
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください