MK(丸喜金属本社)
ピリエ戸当 グレー
床付・巾木兼用タイプです。
用途
屋内用戸当
木質・コンクリート用
付属品
ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
材質
樹脂
幅(mm)
36.5
高さ(mm)
51.5
タイプ
木質/コンクリート兼用
径(Φmm)
【座径】36.5
奥行(mm)
36.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857209
P-345-51C
131-7999
グレー
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857218
P-345-51U
131-8030
黒
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください