曜日別特売

エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー

エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー - KNIPEX(クニペックス)

クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。
フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。
圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。
2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。
ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。
軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。

トラスコ品番553-6170材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0全長(mm)200圧着端子0.14~10mm2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857008975319
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする