KNIPEX(クニペックス)
ケーブルシザース(アングルタイプ)
人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。
2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番
553-6166
材質
刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)
160
刃長(mm)
42
刃厚(mm)
3.4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857017
950520SB
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表