KNIPEX(クニペックス)
カラビナ付きセーフティーロープ
引張強度を強化するための突起です。
カラビナ付きセーフティーロープです。
軽くても頑丈な仕様です。
用途
高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
仕様
ロックあり
トラスコ品番
256-5632
セット内容
セーフティーロープ×1本、カラビナ×1個
材質
ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)
色
青/赤
耐荷重(kg)
1.5
自然長(mm)
1040
最大長(mm)
1600
最大使用質量(kg)
1.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79874630
005005TBK
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください