曜日別特売

カラビナ付きアダプターストラップ

カラビナ付きアダプターストラップ - KNIPEX(クニペックス)カラビナ付きアダプターストラップ - KNIPEX(クニペックス)カラビナ付きアダプターストラップ - KNIPEX(クニペックス)

カラビナ付きアダプターループ。
アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。

用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5631セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)全長(mm)330青/赤耐荷重(kg)1.5最大長(mm)330最大使用質量(kg)1.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874639005006TBK
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする