TRUSCO
ヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートあり)
耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。
アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。
正面が平らな角型レンズです。
用途
化学工場・薬品・グラインダー作業。
材質
金具:スチール、レンズ:アクリル
タイプ
前面プレートあり
レンズ厚さ(mm)
2
装着方法
ヘルメット取付
内容量
1個
注意
※別売の受金具(LFSAYまたはLFSAU)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
レンズ色
替レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860885
LFSW-C
【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型
533-4259
クリア
LFS-C
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79860894
LFSW-Y
ヘルメット形状:MP型・野球帽型・アメリカン型
533-4257
イエロー
LFS-Y
¥
9,850
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79860910
LFSW-GN
【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型
533-4258
グリーン
LFS-GN
¥
9,850
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください