日本レヂボン
エースゴールドRAG アルミ用
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。
用途
アルミニウムの研削作業。
トラスコ品番
852-4533
材質
研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
(#)36
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
硬度
M
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872146
RAG1006-AL36
¥
9,375
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください