曜日別特売

オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴

オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴 - 日本レヂボン

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。
オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。
低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。

用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。粒度(#)36材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維トラスコ品番852-4327厚さ(mm)6穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872137GA100616-3610016613700
10,750
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする