オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴

オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 - 日本レヂボンオフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 - 日本レヂボン

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。
当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。
取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。

用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。トラスコ品番852-4790材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)46厚さ(mm)3穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872198SRT100316-46
10,125
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする