サンコー(タイタン)
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)
メインベルトに形状保持素材採用で着やすい
フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途
墜落制止用器具
材質
肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン
色
ブラック
質量(g)
1270
ベルト幅(mm)
45
種類
フルハーネス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
なし
ランヤード
2丁掛け
内容量
1本
注意
※墜落制止用ランヤード別売り
※胴作業ベルト別売り
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866756
FD3DN-10A-M
195-2029
M
¥35,860
¥
25,980
¥28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79866765
FD3DN-10A-L
195-2030
L
¥37,080
¥
26,980
¥29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79866774
FD3DN-10A-LL
195-2031
LL
¥38,280
¥
27,980
¥30,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください