HiKOKI(旧:日立工機)
エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダム
BGM-50用エンドレス研磨ベルトです。
トラスコ品番
206-3639
材質
砥粒:アランダム砥粒(AA)
長さ(mm)
710
幅(mm)
50
粒度
(#)80
全長(mm)
710
色
茶
砥材
アランダム砥粒(AA)
内容量
1箱
注意
※日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872286
306075
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください