日本レヂボン
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)
2
砥材
WA
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
注意
※付属の専用のパッドをご使用ください。
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872155
SKL100216-WA120
852-4711
(#)120
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79872164
SKL100216-WA46
852-4712
(#)46
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください