クイックカットヤスリ 10本組

クイックカットヤスリ 10本組 - ツボサンクイックカットヤスリ 10本組 - ツボサンクイックカットヤスリ 10本組 - ツボサンクイックカットヤスリ 10本組 - ツボサン

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8630セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本材質炭素工具鋼形状5種セット全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85適合材鉄、ステンレス内容量1セット
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874307QST0102
8,060
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする