3M(スリーエム)
スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅
鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。
用途
屋外での長時間の使用。
各種電線、ケーブル、配管などの識別。
電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。
耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。
色
紫
トラスコ品番
799-1410
材質
基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.18
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79865259
35 VIO 38X20
38
20
0.18
¥
2,132
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください