大見工業
シメールNeoセット 電設用
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途
電設用。
トラスコ品番
403-0294
ロープ径(Φmm)
6
張線能力(kg)
1000
ロープ長さ(m)
1
掴線能力
Φ5.0~20/14~250sq(mm)
破断荷重(kN)
ロープ:12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852966
Z4N-D
¥
71,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表