大見工業
シメールNeo Sクランパー
被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
用途
シメール用。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
張線能力(kg)
掴線能力
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852930
DC2N
402-8731
250
Φ1~10(mm)
ロープ:3
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
79852939
DC3N
402-8788
500
Φ1.2~15/2~125sq(mm)
ロープ:6
¥
17,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852948
DC4N
402-8768
1000
Φ5.0~20/14~250sq(mm)
ロープ:12
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表