TRUSCO
シリコーングリス
低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。
潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
用途
ゴム・プラスチック製品の潤滑。
電子部品やコネクタの絶縁。
トラスコ品番
555-4049
材質
主成分:シリコーン系
色
半透明白色
使用温度範囲(℃)
-40~260
容量(g)
80
ちょう度
255
容器
チューブ
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853088
TRSG-G80
¥
2,130
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください