曜日別特売

サイクロップポケットセット3

サイクロップポケットセット3 - Weraサイクロップポケットセット3 - Weraサイクロップポケットセット3 - Weraサイクロップポケットセット3 - Weraサイクロップポケットセット3 - Weraサイクロップポケットセット3 - Weraサイクロップポケットセット3 - Wera

使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。
強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。
差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。
首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。
ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。
コンパクトで携行しやすいデザインです。
正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。

用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798535694284
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする