ユニット
セフティチェックX-バンド
重機災害防止に、運転席から作業者の注視方向を確認できるヘルメット用バンドです。
ヘルメットにワンタッチ装着、前後の色分けで遠くからもハッキリ識別出来ます。
用途
工事現場での重機災害防止に。
材質
本体:ネオプレンゴム フック:ABS樹脂 ピン:ポリプロピレン(PP)
縦(mm)
307
横(mm)
320
内容量
1個
注意
※掲載画像のヘルメットは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853036
377-701
511-7000
青/赤
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79853045
377-702
511-7002
緑/赤
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79853054
377-703
511-7004
白/赤
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください