信越化学工業
シリコーングリース(プラスチック潤滑用)
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
用途
プラスチック潤滑に。
トラスコ品番
814-8121
材質
主成分:シリコーン系
色
白~淡黄
容量(kg)
1
ちょう度
306
容器
缶
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853535
G501-1
¥
47,854
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください