テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト無し
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
オールステンレス製
SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。
材質
ステンレス
仕様
シャフト用ピン:ステンC環
シャフト径(Φmm)
ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)
450
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
60.5
荷重
中
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
外径(Φmm)
荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875969
SU6015-450W-N
450
60.5
中
¥
11,110
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください