iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダーです。DVDを再生するためのアプリ「DVDミレル(無料版)」に対応しているため、CDに付いている特典DVDも、映画のDVDも、お持ちのスマホやタブレットで再生できます。
お気に入りの音楽CDをスマホに入れて聴けるスマホ用CDレコーダーです。CD-5WDWは、スマホとワイヤレスで接続します。専用のアプリ「CDレコミュージック」をインストールし、カンタンな操作でCDを取り込めます。パソコンを使わずに直接スマホに約4分でCDを取り込めます。
DVDを再生するためのアプリ「DVDミレル」(無料)に対応しているため、CDに付いている特典DVDも映画のDVDも、お持ちのスマホやタブレットで再生できます。パソコンを一切使わずにスマホ・タブレットとWi-Fiでつなぐだけの手軽さで、お好きなDVDをいつでもすぐに視聴できます。
スマホやタブレットでも、かんたんに映像や音を楽しむことが出来る「DVDミレル」アプリ。字幕もキレイに見ることができます。iPhone・iPadは「App Store」より、Androidスマホ・タブレットは「Google Play」より、無料でダウンロードできます。
付属品取扱説明書、ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB A オス ⇔ DC プラグ、約1m)色ホワイト形式取り込みファイル:AAC、FLAC Level5(拡張子:flac)使用温度範囲(℃)5~35電源100V 50/60Hz (ACアダプターより供給)本体質量(g)約360対応OS【DVDミレル】iOS 11~17、iPadOS 13 ~ 17、Android 7 ~ 14、【CDレコミュージック】iOS 14~17、iPadOS 14 ~ 17、Android 7 ~ 14チャンネル数無線2.4GHz : 1~13ch、5GHz(W52):36,40,44,48ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×168×17(突起部を含まず)対応機種iOS、Android搭載のスマホ・タブレット端末、ウォークマン(R)、【モバイルバッテリー】出力5Vで2.0A以上のモバイルバッテリー動作環境インターネット接続環境が必要です。※App Store、Google Playからアプリ「CDレコミュージック」のダウンロード時、および、インターネットからの情報取得を含む機能を利用する場合に必要です。保証期間1年対応メディア【読み込み】DVD-ROM、 DVD-ROM DL、DVD-R、DVD-RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW、【書き込み】DVD-R、DVD-RW、CD-R、CD-RW取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法 工事設計認証(内蔵無線設備)対応フォーマット【読み込み】音楽CD:CD-DA、DVD:ISO9660、DVD-Video(MPEG-2)、【書き込み】音楽CD:CD-DA、DVD:ISO9660ディスクローディング方式トレイタイプセキュリティ無線:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)無線:2.4帯、5帯(W52)※W53、W56は非対応です。対応アプリケーション「CDレコミュージック」(無料)、「DVDミレル」(無料)設置条件横置き使用湿度範囲(%RH)20~80無線LAN(規格)IEEE802.11ac/n/a/g/b材質(パネル)アクリル(オプションパネルへの交換はできません。)内容量1台