My Passport 6TB ブラック

My Passport 6TB ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。
AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。
パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。
信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。

ブラック質量(g)210電源USBポートより給電対応OSWindows 10以降、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.2×75×20.6保証期間3年間(日本国内において)取得規格VCCI Class BインターフェイスUSB 3.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※macOSで使用する場合は再フォーマットが必要です。
※WD Backupソフトウェアはサポート終了となりました。今後は、『Acronis True Image for Western Digital』のダウンロード・インストールをお願いします。
※ソフトウェアについては、ダウンロードおよびインストールが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876757WDBR9S0060BBK-JESNUSB 3.0ケーブル(長さ:46cm、コネクター形状:Micro B-A)、WD Discovery(TM)ソフトウェア、クイックインストールガイド6
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする