曜日別特売

Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック

Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック - BUFFALO(バッファロー)

Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。
LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。
取りまわししやすいケーブル長約30cm。
ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。
Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。
ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。

付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876574LUD-U3-CU101BK
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする