マイクログリップ フォームグレー

マイクログリップ フォームグレー ショーワグローブ マイクログリップ フォームグレー ショーワグローブ マイクログリップ フォームグレー ショーワグローブ マイクログリップ フォームグレー ショーワグローブ マイクログリップ フォームグレー ショーワグローブ マイクログリップ フォームグレー ショーワグローブ マイクログリップ フォームグレー ショーワグローブ マイクログリップ フォームグレー ショーワグローブ

マイクロファイバーにより手と手袋の一体感を高めることで、快適な装着感を実現し、繊細で効率的な作業をサポートします。

用途
[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に]
[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]
[作業用] ≫ [お掃除に]
[作業用] ≫ [お掃除に] ≫ [ゴミ拾いに] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]
[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに]
[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [小さなものの取り扱いに] ≫ [指先までのフィット感に優れたタイプ]
[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに]
[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ]
[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]
[作業用] ≫ [日曜大工に]
[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [指先までフィットするデザイン]
[産業用] ≫ [水産・漁業]
[産業用] ≫ [水産・漁業] ≫ [機械メンテナンス作業に]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
材質(繊維部): ナイロン、ポリエステル その他(樹脂部): 合成ゴム(ニトリルゴム) グレー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1双
注意

※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※ 樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79876870 381 S 22 7.5 16
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
79876879 381 M 23 7.7 17.5
オープン
 
 
取扱い終了
79876888 381 L 25 7.9 18.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする