曜日別特売

ワンプッシュストローボトル

ワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーター

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!
本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。
ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。
名前シール付き。

材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、ベルト:ポリエステル寸法(mm)約76×112×176容量(mL)約530種類MK&FRクッキング内容量1個(235g)
注意
※25度以上の飲料を水を入れないでください。口内やけどや飲み物が逆流する場合があります。
※自動食器洗浄機または食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※煮沸消毒は絶対にしないでください。(変形することがあります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876547PDSH6DX
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする