部屋の隅々まで明るいシーリングライト
レンズを搭載したLEDシーリングライト。
レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。
もちろん高効率の省エネモデル。
Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。
種別LEDシーリングライトカバーアクリルカバー取付ワンタッチ取付高さ(mm)144タイプリモコン調光調色タイプ機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色2700Kその他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否○タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否○内容量1台