malu CIRCULATOR CEILING LIGHT
静音性に優れたサーキュレーター
大空間を明るく照らすLEDライト
デザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです
種別サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-幅(mm)Φ730質量(kg)4.3高さ(mm)227タイプリモコン調光調色タイプ機能明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強)モード切替【調色】昼光色6500K~電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可)色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色風量調整10段階風向下向回転/上向回転LED寿命(時間)約40000(光束維持率70%)明るさ【主照明】100%~約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光演色指数(Ra)80調光の可否○タイマー機能OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分調色の可否○内容量1台