LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ

LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)

家電を操作できるシーリングライト More Smart
More Smart はスマートフォンなどの端末から無線LANを経由して照明器具・エアコン・テレビなどの赤外線で動く家電の操作を行うことができる照明器具です。
器具には「温度」と「照度」を測定できるセンサーを搭載。
簡易的にMoreSmart器具を設置しているお部屋の状態を確認することができます。

種別LEDシーリングライト -More Smart-幅(mm)Φ510カバーアクリルカバー質量(kg)1.5高さ(mm)130タイプリモコン調光調色タイプ機能家電コントロール機能搭載色温度(K)3000~6500光源色昼光色、電球色演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否内容量1台
注意
※Wi-Fi環境が必要です。
※IPv6環境では動作しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79879749GWX8013035.8120【器具】42998畳
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79879758GWX1213044.2124.4【器具】549912畳
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする