曜日別特売

LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ

LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)

明るさアップ パワフル光
全灯時の約1.2倍の明るさ・約6300Kの色温度で細かい文字もくっきり見える!
切り替えはリモコンのボタンを押すだけ!
新聞などの細かい文字を読むときはもちろん、お子様の勉強中のあかりとしてもおすすめです。

種別LEDシーリングライト幅(mm)Φ510カバーアクリルカバー質量(kg)1.5取付ワンタッチ取付高さ(mm)130タイプリモコン調光調色タイプ出力(パワフル光モード時)色温度 6300K・定格消費電力 35.4W機能【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色3000Kその他の機能パワフル光機能搭載、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付、するばん機能付色温度(K)3000~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否内容量1台
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79879724GUC6017326.4140.1【器具】36996畳
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79879740GUC8017329.4146.2【器具】42998畳
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする