曜日別特売

和風プルリモペンダント 調光調色タイプ

和風プルリモペンダント 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)和風プルリモペンダント 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)和風プルリモペンダント 調光調色タイプ - タキズミ(TAKIZUMI)

プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」
リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。

種別プルリモペンダント幅(mm)□490質量(kg)2.7取付ワンタッチ取付高さ(mm)160タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(乳白色)消費電力(W)41.8スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)535コード長さ(mm)375機能明るさフリーコントロール機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.3光源寿命約40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)【器具】4949高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否適用畳数12畳タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否内容量1台
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79879864GVNR12097
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする