タキズミ(TAKIZUMI)
Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~
タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。
LEDランプ 2個付属
引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別
Vacherin 2灯ペンダントライト
幅(mm)
Φ330
全長(mm)
1215
質量(kg)
1.1
取付
ワンタッチ取付
高さ(mm)
215
タイプ
プル式
種類
スチールセード
消費電力(W)
15
スイッチ
【プル】2灯→1灯→1灯→消灯
コード長さ(mm)
1000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108
光源寿命
約40000時間(光束維持率70%)
LED
LEA8×2(電球60W形相当まで)E-26
光束(Lm)
【器具】1620
高さ調節
可能(コード長調節具付)
灯数
2
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79879810
GL2030PLC
レモンクリーム色
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79879785
GL2030PAM
アーモンドミルク色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79879794
GL2030PMG
ミスティグリーン色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。