Panasonic(パナソニック)
天井直付・壁直付・据置取付型 LEDスポットライト プラスチックセード
用途
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
取付
壁面・天井面・据置取付専用
電圧(V)
100
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
幅(mm)
Φ86
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
150
回転方向
360°
出しろ(mm)
123
照射方式
可動型
可動範囲(°)
上下92
内容量
1台
注意
※壁面・天井面・据置取付専用。
※
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。
※照射面近接限度10cm。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79881700
LGS9005
100
ホワイト【プラスチックセード】ホワイト
¥
16,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79881709
LGS9006
100
ブラック【プラスチックセード】ブラック
¥
16,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください