Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LEDスポットライト プラスチックセード
用途
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。
100V配線ダクト用
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
電圧(V)
100
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
質量(kg)
0.3
回転方向
360°
照射方式
可動型
可動範囲(°)
上下92
内容量
1台
注意
※天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。
※
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。
※
※照射面近接限度10cm。
※
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79881718
LGS9505
100
ホワイト【プラスチックセード】ホワイト
¥
16,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79881727
LGS9506
100
ブラック【プラスチックセード】ブラック
¥
16,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください