Panasonic(パナソニック)
壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
幅(mm)
200
質量(kg)
0.7
色
ブラックレザーサテン仕上
取付
壁取付
高さ(mm)
221
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
口金
E26
光源
LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時)0.057
光束(Lm)
225
明るさ
25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
272
デザイン
Vintage
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LED電球専用商品です。
※
※写真方向以外取り付け不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79881535
LGB81467
¥25,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください