壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当

壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)110質量(kg)0.5ストーンホワイト仕上取付壁取付高さ(mm)234電圧(V)100消費電力(W)3.4口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)300明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)150デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能内容量1台
注意
※LED電球専用商品です。

※写真方向以外取り付け不可。

※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882104LGB81409
33,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする