曜日別特売

配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当

配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)Φ120質量(kg)0.5取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)122取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調整可能口金E17光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)コード50cm収納可能エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)【器具】268適合ダクト100V配線ダクト用明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能内容量1台
注意
※引掛シーリングには取り付け不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79881885LGB16473ネイビー2700電球色
22,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
79881894LGB16474ネイビー3500温白色
22,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
79881910LGB16478テラコッタ2700電球色
22,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
79881919LGB16479テラコッタ3500温白色
22,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする