曜日別特売

シューズボックス シューズラック

シューズボックス シューズラック - YAMAZEN(山善)シューズボックス シューズラック - YAMAZEN(山善)シューズボックス シューズラック - YAMAZEN(山善)シューズボックス シューズラック - YAMAZEN(山善)シューズボックス シューズラック - YAMAZEN(山善)シューズボックス シューズラック - YAMAZEN(山善)シューズボックス シューズラック - YAMAZEN(山善)シューズボックス シューズラック - YAMAZEN(山善)

一段に最大6足収納可能。スリムなフラップ式靴収納ボックス
大きな靴もしまえるシューズラック。奥行き30cmのスリムタイプ。
靴を見せずにすっきり収納できる。フラップ式だから見やすく出しやすい。
1段に婦人靴で最大6足収納可能。2段タイプは12足、3段タイプは18足まで。

用途下駄箱として。シューズボックス シューズラック 靴収納 玄関収納 下駄箱 エントランス 2段 3段 薄型 靴箱 フラップ式 省スペース材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板耐荷重(kg)天板10、引き出し1杯当たり5組立時間約60分以上適合サイズ(cm)収納可能:28奥行き(cm)扉を開いた時:53.5内容量1個
取扱説明書:(2.35MB)
注意
※重量のある商品ですので、お2人以上での組み立てをお願いいたします
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880616ASF-2(WH)202段59.5×30.5(取っ手含む33)×94.5
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年1月16日
79880625ASF-3(WH)273段59.5×30.5(取っ手含む33)×134.5
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする