曜日別特売

柄が曲がる 傘型カーサンシェード

柄が曲がる 傘型カーサンシェード - インターベース柄が曲がる 傘型カーサンシェード - インターベース柄が曲がる 傘型カーサンシェード - インターベース柄が曲がる 傘型カーサンシェード - インターベース柄が曲がる 傘型カーサンシェード - インターベース柄が曲がる 傘型カーサンシェード - インターベース柄が曲がる 傘型カーサンシェード - インターベース柄が曲がる 傘型カーサンシェード - インターベース

折りたたみ傘のように簡単展開
柄が曲がるので
傘のようにパッと広げて直射日光をブロック!
シルバーコーティングで熱やUVをブロック!夏場の車内をより快適に。

用途車用カーサンシェード 軽自動車用付属品本体、レザー収納カバー質量(g)355タイプS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:125×33×65箱寸法(mm)W7×D7×H35主材質ポリエステル、アルミニウム、、スチール、PP収納時寸法(cm)W8×D6×H28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79877046IB-284
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする