曜日別特売

仁王 耐切創手袋 M3210C

仁王 耐切創手袋 M3210C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3210C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3210C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3210C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3210C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3210C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3210C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3210C - 宇都宮製作[手袋]

・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・21ゲージの超薄編・耐切創レベルC・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用

用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数21耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3X31C内容量1双
注意
※・記載データなどは、製品作成時での資料・情報・データに基づいて作成しており、いかなる保証をなすものではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79885595-S227217.6
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
79885604-M237818.2
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
79885620-L248319.2
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする