曜日別特売

仁王 耐切創手袋 M3180N

仁王 耐切創手袋 M3180N - 宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3180N - 宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3180N - 宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3180N - 宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3180N - 宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3180N - 宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3180N - 宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3180N - 宇都宮製作

・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用

用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数18耐切創性レベルDRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:2×42D内容量1双
注意
※・記載データなどは、製品作成時での資料・情報・データに基づいて作成しており、いかなる保証をなすものではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79885525-S217218.6
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
79885534-M227618.6
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
79885550-L237920
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする