宇都宮製作[手袋]
仁王 耐切創手袋 M3131C
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
耐切創性
X/F
機能
耐切創・通気性
材質
ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン
ゲージ数
13
タイプ
PUコート
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
2016規格:スコア:4X43F
内容量
1双
注意
※・記載データなどは、製品作成時での資料・情報・データに基づいて作成しており、いかなる保証をなすものではございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79885656
-
S
13
23.5
70
18.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79885665
-
M
13
24.5
76
18.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79885674
-
L
13
25.5
82
19
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79885690
-
LL
13
26.5
85
21
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください