曜日別特売

スマートアーキ ポールスポットライト

スマートアーキ ポールスポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ポールスポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ポールスポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ポールスポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ポールスポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ポールスポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ポールスポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ポールスポットライト - Panasonic(パナソニック)

複数個所への照射でメリハリのある演出を実現。必要な箇所に光を照射でき、周辺環境にも配慮。
空間に溶け込むコンパクトデザイン。
豊富なラインアップで多彩な演出。

径(Φ)【灯具】Φ110タイプ電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール別売演色指数(Ra)84パネル【全面パネル】高透過ガラス電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。

※調光はできません。

※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※調光はできません。

※ポールは別売です。適合ポールをご使用ください。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
光源色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79885726YYY33222ZLE16.21灯用314000白色
250,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
79885735YYY33224ZLE16.21灯用313000電球色
250,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
79885744YYY33232ZLE16.21灯用314000白色
250,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
79885760YYY33234ZLE16.21灯用313000電球色
250,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
79885769YYY33252ZLE18.72灯用624000白色
359,000
239,800
263,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
79885778YYY33254ZLE18.72灯用623000電球色
359,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
79885787YYY33262ZLE18.72灯用624000白色
359,000
239,800
263,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
79885796YYY33264ZLE18.72灯用623000電球色
359,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
79885805YYY33282ZLE118.53灯用934000白色
498,000
299,800
329,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
79885814YYY33284ZLE118.53灯用933000電球色
498,000
299,800
329,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
79885830YYY33292ZLE118.53灯用934000白色
498,000
299,800
329,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
79885839YYY33294ZLE118.53灯用933000電球色
498,000
299,800
329,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする