ロールスノコⅡ3000

ロールスノコⅡ3000 - みずわ工業ロールスノコⅡ3000 - みずわ工業ロールスノコⅡ3000 - みずわ工業ロールスノコⅡ3000 - みずわ工業ロールスノコⅡ3000 - みずわ工業ロールスノコⅡ3000 - みずわ工業ロールスノコⅡ3000 - みずわ工業ロールスノコⅡ3000 - みずわ工業

防炎認定を取得したコンパクトに巻き取り可能なスノコです。
表面の最上部は軟質の突起模様で、肌触りもソフトで優しく快適です。
つなぎ目の軟質部分は簡単にカットでき長さ調整可能。
裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果は抜群です。

用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】質量(kg)17寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3000×600×15防炎性能試験番号E 2220390内容量1巻
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79883994-パールアイボリー
50,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79884010-パールブルー
50,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79884019-パールピンク
50,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79884028-ブラウン
50,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79884037-ブラック
50,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする