ステアータイル

ステアータイル - みずわ工業ステアータイル - みずわ工業ステアータイル - みずわ工業ステアータイル - みずわ工業ステアータイル - みずわ工業ステアータイル - みずわ工業

防炎認定を取得した土足でも使用可能な場所を選ばないジョイントタイルです。
足触りが良く滑りにくい構造で、底面に埃が落ちにくく、掃除・お手入れが簡単です。

用途幼稚園・学校・介護施設・プール 等材質特殊塩化ビニール(PVC)質量(g)790寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×300×13.3防炎性能試験番号EO 2180490内容量1枚
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79884159-グレー
1,700
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79884168-ベージュ
1,700
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79884177-ブルー
1,700
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79884186-ピンク
1,700
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする